Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Businesstrolley schwarz DONAU 2610102-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Businesstrolley schwarz DONAU 2610102-01
Businesstrolley schwarz DONAU 2610102-01
Businesstrolley schwarz DONAU 2610102-01
Businesstrolley schwarz DONAU 2610102-01
Businesstrolley schwarz DONAU 2610102-01
Businesstrolley schwarz DONAU 2610102-01
Businesstrolley schwarz DONAU 2610102-01
Businesstrolley schwarz DONAU 2610102-01
Artikel-Nr.:
     639-322211
Hersteller:
     Donau
Herst.-Nr.:
     2610102-01
EAN/GTIN:
     9004546446231
Suchbegriffe:
Laptoptrolley
Notebook-Trolley
Notebooktrolley
Piloten-Koffer
Business Laptop Trolley mit versenkbarem, arretierbaren Teleskopgriff und dick gepolstertem Tragegriff. 1. Hauptfach für Kleidung mit Spanngummi, oder 1 – 2 breiten A4 Ordner, sowie 1 großes Reißverschlussfach ca. 40 x 30 cm. 2 Hauptfach für ein Notebook bis 15,6 Zoll besonders weich gepolstert mit Sicherungsschlaufe zur Fixierung des Laptops. Die Organisations-Fronttasche ist mit 1 Reißverschluss-Smartphone-Tasche, 1 Reißverschlusstasche für z.B. Rechner; sowie 2 Stiftschlaufen und Schlüsselschlaufe ausgestattet. 1 weiteres Einschubfach ca. 30 x 16 cm mit Reißverschluss. Gesamthöhe mit ausgefahrenen Griff 104 cm. Robuste und ebene Bodenfläche innen. Gefertigt aus strapazierfähigem Polyester mit stabilem Tragegriff. Der Koffer hat 4 x 360° Leichtlauf-Rollen. Gewicht: ca 3 kg. Volumen: ca. 31 Liter. Lieferung ohne Dekorationsartikel. Farbe: schwarz. Material: Polyester. Außengröße: 43 x 43 x 20 cm
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
Polyester
Breite:
430
Farbe:
schwarz
Griff vorhanden:
true
Höhe:
430
Produktverwendung:
Kurzreisen
Rückenpolsterung vorhanden:
false
Tiefe:
200
Volumen:
31
Werkstoff:
Polyester
reflektierend:
false
Weitere Suchbegriffe: Pilotenkoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, pilotenkoffer schwarz, piloten koffer, pilotenkoffer polyester, Aktenkoffer, Businesstaschen, Reisetrolley, Aktentaschen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,49*
ab € 62,23*
€ 80,89*
Lager 639
3
€ 4,99*
ab € 68,55*
€ 88,55*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.