Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch, A5, liniert, schwarz DONAU 1345101-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizbuch, A5, liniert, schwarz DONAU 1345101-01
Notizbuch, A5, liniert, schwarz DONAU 1345101-01
Notizbuch, A5, liniert, schwarz DONAU 1345101-01
Notizbuch, A5, liniert, schwarz DONAU 1345101-01
Notizbuch, A5, liniert, schwarz DONAU 1345101-01
Notizbuch, A5, liniert, schwarz DONAU 1345101-01
Notizbuch, A5, liniert, schwarz DONAU 1345101-01
Notizbuch, A5, liniert, schwarz DONAU 1345101-01
Artikel-Nr.:
     639-330223023
Hersteller:
     Donau
Herst.-Nr.:
     1345101-01
EAN/GTIN:
     9004546416920
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Einband aus weichen Leder-Imitat (PU). Gummibandverschluss, Zeichenband und Archivtasche mit Kartenfach. Papierqualität 80 g/qm, 192 Seiten. Farbe: schwarz. Format: A5. Lineatur: liniert
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
96
Ausführung der Lineatur:
liniert
Farbe:
schwarz
Farbe des Einbandes:
schwarz
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
A5
Weitere Suchbegriffe: notiz-buch liniert a 5, notiz buch, notiz-buch a5, Notizbücher, Schreibbücher, Kladden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 4,25*
€ 7,20*
Lager 639
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 4,70*
€ 7,81*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.