Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralnotizbuch 9,3x13,5 Tiere sortiert Display DONAU 1320102-99


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralnotizbuch 9,3x13,5 Tiere sortiert Display DONAU 1320102-99
Spiralnotizbuch 9,3x13,5 Tiere sortiert Display DONAU 1320102-99
Spiralnotizbuch 9,3x13,5 Tiere sortiert Display DONAU 1320102-99
Artikel-Nr.:
     639-330276960
Hersteller:
     Donau
Herst.-Nr.:
     1320102-99
EAN/GTIN:
     9004546452393
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
6 verschiedene Motive im Display sortiert, 3D-Motive, Papier 70g/m², 50 Blatt, unliniert, Größe Spiralnotizbuch 9,3 x 13,5 cm
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
50
Ausführung der Lineatur:
unliniert
Farbe:
sortiert
Farbe des Einbandes:
bunt
Flächenmasse des Papiers:
70
Papierformat:
9,3x13,5cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
5
€ 4,99*
ab € 62,4528*
€ 83,5326*
3 Tage
5
€ 5,49*
ab € 65,307*
€ 87,5172*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,5326*
€ 99,40379
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,9026*
€ 98,65409
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,4928*
€ 94,59643
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,5424*
€ 89,89546
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,4528*
€ 74,31883
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 1,04088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.