| |
|
| Artikel-Nr.: 639-330300011 Herst.-Nr.: 2770100-06 EAN/GTIN: 9004546468332 |
| |
|
| | |
| Durch Faltkante im Rücken läßt sich der Ordnerdeckel zur Gänze umklappen. Platzsparend am Schreibtisch und als Schreibunterlage/Klemmbrett verwendbar. Außen- und Innenspiegel mit kratzfester, glänzender Folie. Innen: Graupappe 1,9 mm Materialstärke. Hebelmechanik inkl. Druckniederhalter. Für Format DIN A4, Rückenbreite 75 mm. Höhe x Tiefe 318 x 285 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung der Ablagemechanik: | Hebelmechanik | Breite: | 285 | Breite des Rückens: | 75 | Farbe: | grün | Farbe des Rückens: | grün | Griffloch vorhanden: | false | Höhe: | 318 | Kantenschutz vorhanden: | false | Material der Kaschierung außen: | mattierte Folie | Material der Kaschierung innen: | Graupappe | Schlitze vorhanden: | true | Sichttasche am Rücken vorhanden: | false | Verwendung für Papierformat: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 grün, standard ordner, standard-ordner pappe, Ordner, Faltordner, Donau, FLIP, faltbar, A4, mit Faltkante, platzsparend, außen glänzende Folie, innen Graupappe, 2770100, mit Rado Mechanik, Spezialordner, auch als Schreibunterlage verwendbar, auch als Klemmbrett verwendbar, faltbarer Ordner |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 6,95* | € 10,61* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,44* | € 11,59* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 7,85* | € 11,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|