| |
|
| Artikel-Nr.: 639-330324023 Herst.-Nr.: 1345201-01 EAN/GTIN: 9004546484776 |
| |
|
| | |
| Notizbuch A5, Einband Hardcover mit weichem Leder-Imitat-Bezug (PU), Gummibandverschluss, Zeichenband, Archivtasche mit Kartenfach, 96 Blatt, 192 Seiten, Punktraster, BxH 14,4x20,5cm Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 96 | Ausführung der Lineatur: | gepunktet | Breite: | 144 mm | Farbe des Einbandes: | schwarz | Höhe: | 205 mm | Papierformat: | A5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tagebuch, notizbuch a5 dotted, notiz buch, notiz-buch a5, Geschäftsbuch, Buch, Donau, A5, dotted, punktkariert, Hardcover, Kartoneinband, 96 Blatt, Gummibandverschluss, Zeichenband, Archivtasche mit Kartenfach, schwarz, Papier 80g, 1345201 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 6,40* | € 10,06* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 8,89* | € 13,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|