| |
|
| Artikel-Nr.: 639-330325114 Herst.-Nr.: 2074001FSC-12 EAN/GTIN: 5901503614792 |
| |
|
| | |
| Heftbox aus Karton „Life“. Die umweltfreundliche Büro-Produkte aus der Serie DONAU „Life-Serie“ ist eine fantastische Wahl für designorientierte und umweltbewusste Personen. Sie verbindet hohe Qualität, Ästhetik und Funktionalität. Das Umweltzeichen „FSC – für nachhaltige Forstwirtschaft“ vervollständigt das Ganze und gibt Ausdruck darüber und es betont die umweltbewusste Produktion der Produkte. In brillanten Neonfarben. Abgerundete Ecken. Außenmaterial aus besonders starken 650 g/m² Karton, 1,8mm. Mit 5 Beschriftungslinien außen, vorne. Ideal für Unterlagen im Format A4. Fassungsvermögen: 250 Blatt. Rückenbreite 30 mm. Mit dem Umweltzeichen „FSC – für nachhaltige Forstwirtschaft“ zertifiziert. Größe B x H x T: 24,0 x 32,0 x 3,0 cm. Farbe: neonorange Weitere Informationen: | | Farbe: | neonorange | Verwendung für Papierformat: | A4 | Werkstoff: | Karton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, heftbox a4, heftbox, Donau, Life, Karton, aus Karton, Neonfarben, A4, FSC, Neon, 2074001FSC |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 3,67* | € 6,30* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 3,67* | € 6,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|