Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelordner, 2xA5 quer, 70mm, Wolkenmamor schwarz FALKEN 11285426


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelordner, 2xA5 quer, 70mm, Wolkenmamor schwarz FALKEN 11285426
Doppelordner, 2xA5 quer, 70mm, Wolkenmamor schwarz FALKEN 11285426
Doppelordner, 2xA5 quer, 70mm, Wolkenmamor schwarz FALKEN 11285426
Doppelordner, 2xA5 quer, 70mm, Wolkenmamor schwarz FALKEN 11285426
Doppelordner, 2xA5 quer, 70mm, Wolkenmamor schwarz FALKEN 11285426
Doppelordner, 2xA5 quer, 70mm, Wolkenmamor schwarz FALKEN 11285426
Doppelordner, 2xA5 quer, 70mm, Wolkenmamor schwarz FALKEN 11285426
Doppelordner, 2xA5 quer, 70mm, Wolkenmamor schwarz FALKEN 11285426
Doppelordner, 2xA5 quer, 70mm, Wolkenmamor schwarz FALKEN 11285426
Artikel-Nr.:
     639-331022
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285426
EAN/GTIN:
     4014481085155
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Wolkenmarmor Doppelordner A4, Rücken 70mm Doppel-Schlitzordner, Wolkenmarmorbezug, für die zweifache DIN A5 quer Ablage, Qualitätshebelmechaniken mit Funktionsgarantie, Kantenschutz, Rückenbreite 70 mm, FSC zertifiziert Die Recycling-Doppelordner mit Wolkenmarmor-Papierbezug sind strapazierfähig und standfest durch den starken Karton und dem Kantensc hutz sowie langlebig durch die Qualitätshebelmechanik. Die Doppelordner eignen sich zur zweifachen Ablage von A5 Dokumenten und sind mit einem aufgeklebtem Rückenschild sowie einem Griffloch für den schnellen Zugriff versehen. Alle Doppelordner werden in Deutschland produziert und sind sowohl Blauer Engel als auch FSC zertifiziert.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
Doppelhebemechanik
Breite:
285
Breite des Rückens:
70
Farbe:
Wolkenmamor schwarz
Farbe des Rückens:
schwarz
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
true
Material der Kaschierung außen:
Papier
Material der Kaschierung innen:
Wolkenmarmor (100% Altpapier)
Schlitze vorhanden:
true
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
2x A5 quer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,62*
€ 2,64*
1 Tag
392
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,58*
€ 2,70*
2 Tage
63
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,72*
€ 2,85*
Lager 639
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,77*
€ 2,89*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,81*
€ 2,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.