Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängesammler UniReg Karton 40 mm braun FALKEN 11288131


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängesammler UniReg Karton 40 mm braun FALKEN 11288131
Hängesammler UniReg Karton 40 mm braun FALKEN 11288131
Hängesammler UniReg Karton 40 mm braun FALKEN 11288131
Hängesammler UniReg Karton 40 mm braun FALKEN 11288131
Hängesammler UniReg Karton 40 mm braun FALKEN 11288131
Hängesammler UniReg Karton 40 mm braun FALKEN 11288131
Hängesammler UniReg Karton 40 mm braun FALKEN 11288131
Hängesammler UniReg Karton 40 mm braun FALKEN 11288131
Artikel-Nr.:
     639-331039022
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11288131
EAN/GTIN:
     4014481087050
Suchbegriffe:
Hänge-Sammler
Hängesammler
hänge sammler
Hängesammler UniReg. Material des Bodens: Karton 40 mm. Karton, Metall. Organisationsaufdruck vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 320 g/gm. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: braun.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Flächenmasse des Papiers:
320
Seitenbegrenzung vorhanden:
false
Verwendung für Hängeregistratur:
Ja
Verwendung für Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Hängeordner, -sammler, Hängemappen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
25
€ 5,49*
ab € 1,87*
€ 2,55*
Lager 639
50
25
€ 4,99*
ab € 1,94*
€ 2,64*
11 Tage
50
25
€ 5,87*
ab € 1,97*
€ 2,69*
1
€ 7,95*
ab € 2,08*
€ 3,65*
2 Tage
46
1
€ 5,95*
ab € 2,15*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.