Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 639-331088001 Herst.-Nr.: 80023393 EAN/GTIN: 4014481115210 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Recycling-Wolkenmarmor-Ordner A4, farbiger Rücken 50mm Schlitzordner im klassischen Wolkenmarmor-Design mit schwarzem oder farbigem Rücken, stabiler Pappkern, griffig genarbter Papierbezug, mit verstärkter Qualitätshebelmechanik, Kantenschutz, FSC zertifiziert Die Recycling Schlitzordner im klassischen Wolkenmarmor-Design sind perfekt für alle umweltbewussten Menschen die Wert auf eine hohe Qualität legen. Sie sind sowohl einzeln als auch im praktischen 10er oder 20er Pack, in unterschiedlichen Rückenfarben erhältlich. Sie sind äußerst stabil und standfest durch einen stabilen Pappkern und sind mit einem Kantenschutz ausgestattet. Unsere Recycling Ordner besitzen sowohl die bewährte, verstärkte Qualitätshebelmechanik als auch ein bereits aufgeklebtes Rückenschild. Ein Griffloch ermöglicht Ihnen den schnellen Zugriff auf den Ordner. Alle Recycling Ordner werden aus umweltfreundlichen Rohstoffen in Deutschland produziert und sind sowohl FSC als auch Blauer Engel zertifiziert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Ablagemechanik: | Hebelmechanik | Breite des Rückens: | 50 | Farbe des Rückens: | blau | Griffloch vorhanden: | true | Höhe: | 318 | Kantenschutz vorhanden: | true | Material der Kaschierung außen: | Papier | Material der Kaschierung innen: | Wolkenmarmor (100% Altpapier) | Schlitze vorhanden: | true | Sichttasche am Rücken vorhanden: | false | Verwendung für Papierformat: | A4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 1,50* | € 1,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 1,60* | € 1,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 1,74* | € 1,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 1,78* | € 1,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 639 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 1,84* | € 1,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 639 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 639 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 639 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|