Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Recycolor, A4, 50mm, weiß FALKEN 11286341


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner Recycolor, A4, 50mm, weiß FALKEN 11286341
Ordner Recycolor, A4, 50mm, weiß FALKEN 11286341
Ordner Recycolor, A4, 50mm, weiß FALKEN 11286341
Ordner Recycolor, A4, 50mm, weiß FALKEN 11286341
Ordner Recycolor, A4, 50mm, weiß FALKEN 11286341
Ordner Recycolor, A4, 50mm, weiß FALKEN 11286341
Ordner Recycolor, A4, 50mm, weiß FALKEN 11286341
Ordner Recycolor, A4, 50mm, weiß FALKEN 11286341
Ordner Recycolor, A4, 50mm, weiß FALKEN 11286341
Artikel-Nr.:
     639-331091000
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11286341
EAN/GTIN:
     4014481085056
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Farb-Schlitzordner, strapazierfähig und wischbar durch Spezial-Kraftpapierbezug (biologisch abbaubar), mit verstärkter Qualitätshebelmechanik, Kantenschutz, in leuchtenden Farben, FSC® zertifiziert
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Breite:
286
Breite des Rückens:
50
Farbe:
weiß
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
321
Kantenschutz vorhanden:
true
Material der Kaschierung außen:
Kraftpapier
Material der Kaschierung innen:
Kraftpapier
Schlitze vorhanden:
true
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
211
1
€ 5,87*
ab € 1,94*
€ 2,05*
2 Tage
131
1
€ 2,90*
ab € 2,03*
€ 2,13*
1 Tag
18
1
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 2,14*
1
€ 7,95*
ab € 2,06*
€ 2,17*
Lager 639
169
1
€ 4,99*
ab € 2,85*
€ 2,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.