Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Recycolor, A4, 50mm, violett FALKEN 11286515


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner Recycolor, A4, 50mm, violett FALKEN 11286515
Ordner Recycolor, A4, 50mm, violett FALKEN 11286515
Ordner Recycolor, A4, 50mm, violett FALKEN 11286515
Ordner Recycolor, A4, 50mm, violett FALKEN 11286515
Ordner Recycolor, A4, 50mm, violett FALKEN 11286515
Ordner Recycolor, A4, 50mm, violett FALKEN 11286515
Ordner Recycolor, A4, 50mm, violett FALKEN 11286515
Ordner Recycolor, A4, 50mm, violett FALKEN 11286515
Artikel-Nr.:
     639-331091021
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11286515
EAN/GTIN:
     4014481085094
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Farb-Schlitzordner, strapazierfähig und wischbar durch Spezial-Kraftpapierbezug (biologisch abbaubar), mit verstärkter Qualitätshebelmechanik, Kantenschutz, in leuchtenden Farben, FSC® zertifiziert
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Breite:
286
Breite des Rückens:
50
Farbe:
violett
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
321
Kantenschutz vorhanden:
true
Material der Kaschierung außen:
Kraftpapier
Material der Kaschierung innen:
Kraftpapier
Schlitze vorhanden:
true
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 2,02*
€ 2,04*
1 Tag
221
1
€ 5,49*
ab € 2,09*
€ 2,19*
1
€ 6,95*
ab € 2,08*
€ 2,24*
25
€ 4,95*
ab € 2,2596*
€ 2,2596*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,85*
€ 2,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.