Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondolenzbuch schwarz 21x24cm DFW 510090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondolenzbuch schwarz 21x24cm DFW 510090
Kondolenzbuch schwarz 21x24cm DFW 510090
Kondolenzbuch schwarz 21x24cm DFW 510090
Artikel-Nr.:
     639-343274
Hersteller:
     DFW
Herst.-Nr.:
     510090
EAN/GTIN:
     4016182510905
Suchbegriffe:
Gedenk-Buch
Gedenkbuch
Kondolenz-Buch
Kondolenzbuch
Trauerbuch mit Lederfasereinband, Silberfolienprägung und Leseband, eignet sich als Kondolenz- und Trauertagebuch. Rückseitig ist eine Textbanderolle angebracht und das Vorsatzpapier ist farblich abgepasst. 288 Seiten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
288
Breite:
21
Breite [cm]:
21
Farbe:
schwarz
Höhe:
24
Höhe [cm]:
24
Typbezeichnung des Motivs:
Holzstruktur
Weitere Suchbegriffe: TRAUERBUCH, DFW, 10343274
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 5,49*
ab € 15,53*
€ 22,49*
Lager 639
12
€ 4,99*
ab € 17,38*
€ 25,09*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.