Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkarte Paperado, A7hd, 220g/m², rot RÖSSLER 16400936


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefkarte Paperado, A7hd, 220g/m², rot RÖSSLER 16400936
Briefkarte Paperado, A7hd, 220g/m², rot RÖSSLER 16400936
Briefkarte Paperado, A7hd, 220g/m², rot RÖSSLER 16400936
Artikel-Nr.:
     639-362730036
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16400936
EAN/GTIN:
     4014969604823
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Doppelkarte
Faltkarten
Paperado · Karte doppelt hoch · Farbe: Rot · Format der Karte: A7hd · Flächenmasse des Papiers g/m²: 220 · Inhalt: lose · bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser
Weitere Informationen:
Breite:
74
Farbe:
rot
Flächenmasse des Papiers:
220
Höhe:
105
Papierformat:
A7
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Tintenstrahl/Laser
beidseitig bedruckbar:
true
Weitere Suchbegriffe: briefkarten rössler rot, briefkarten, briefkarten rössler, Briefkarte, Paperado, A7hd, 220g/m², rot, RÖSSLER, 16400936
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
2
€ 4,99*
ab € 8,446*
€ 12,766*
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 9,361*
€ 14,211*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 10,14*
€ 16,72*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,766*
€ 15,19154
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,686*
€ 15,09634
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,656*
€ 13,87064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,236*
€ 13,37084
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,836*
€ 12,89484
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,446*
€ 10,05074
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,16892* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.