Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkkarton Zacken, 10-teilig, flach, bunt PBS 45172


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Geschenkkarton Zacken, 10-teilig, flach, bunt PBS 45172
Geschenkkarton Zacken, 10-teilig, flach, bunt PBS 45172
Artikel-Nr.:
     639-377038
Hersteller:
     PBS
Herst.-Nr.:
     45172
EAN/GTIN:
     9004546451723
Suchbegriffe:
Geschenk-Karton
Geschenk-Kartonagen
Geschenkkarton
Geschenkkartonagen
Korpus und Deckel mit bunten Zacken, Papier matt, von 8,5x6x2,8cm bis 26,4x17,6x7,3cm
Weitere Informationen:
Anzahl der Größen:
10
Breite:
85
Farbe:
bunt
Form:
rechteck
Höhe:
60
Tiefe:
28
Typbezeichnung des Motivs:
Zacken
Weitere Suchbegriffe: geschenk karton, Geschenkverpackung, Geschenkschachtel, Präsentkarton, Präsentverpackung, Präsentschachtel, Zacken, 10TLG, FLACH, 10377038
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
7
€ 4,99*
ab € 14,82*
€ 20,72*
1 Tag
7
€ 5,49*
ab € 15,82*
€ 22,14*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 20,72*
€ 24,66
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 20,45*
€ 24,34
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 19,72*
€ 23,47
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 19,10*
€ 22,73
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 18,60*
€ 22,13
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 14,82*
€ 17,64
pro Karton
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 14,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.