Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkkarton Baby Tiere 8 teilig Flach 52546


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Geschenkkarton Baby Tiere 8 teilig Flach 52546
Geschenkkarton Baby Tiere 8 teilig Flach 52546
Artikel-Nr.:
     639-377211
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     52546
EAN/GTIN:
     9004546525462
Suchbegriffe:
Geschenk-Karton
Geschenk-Kartonagen
Geschenkkarton
Geschenkkartonagen
12,6x8,6x3,6cm bis 26,4x17,6x7,3cm
Weitere Informationen:
Anzahl der Größen:
8
Breite:
176
Farbe:
bunt
Form:
rechteck
Höhe:
73
Tiefe:
264
Typbezeichnung des Motivs:
Baby Tiere
Weitere Suchbegriffe: geschenk karton, Geschenkverpackung, Geschenkschachtel, Präsentkarton, Präsentverpackung, Präsentschachtel, Baby Tiere, 8TLG, FLACH, 10377211
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 5,49*
ab € 12,89*
€ 18,21*
Lager 639
14
€ 4,99*
ab € 13,64*
€ 19,06*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 19,06*
€ 22,68
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 18,91*
€ 22,50
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 18,14*
€ 21,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 17,65*
€ 21,00
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 17,05*
€ 20,29
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 13,64*
€ 16,23
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 13,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.