Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-391464 Herst.-Nr.: 5982 EAN/GTIN: 4008705059824 |
| |
|
| | |
| Mit diesen pfiffigen und bunten Schuletiketten aus beschreibbarem Papier von Markenhersteller HERMA macht das Kennzeichnen und Beschriften von Bücher und Heften richtig Spaß. Die Namenssticker ermöglichen die eindeutige Zuordnung zum Kind, trotz meist identischer Heft- oder Buchumschläge innerhalb einer Klasse. Die vielfältigen Motive und Designs, passend zu den Vorlieben oder Hobbys der Schüler und Schülerinnen. Die Namensetiketten sind besonders geeignet für HERMA Heftumschläge aus Kunststoff oder Papier-Heftschoner. Format 76 x 35 mm. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter je Packung: | 3 | Anzahl der Etiketten je Packung: | 9 | Breite: | 76 | Farbe: | sortiert | Höhe: | 35 | Typbezeichnung des Motivs: | Motivserie Spirit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,69* | € 1,08* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,66* | € 1,14* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,34* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 1,07* | € 1,83* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,11* | € 1,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 1 Stück (ab € 1,07* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|