Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtssticker Klassiker, sortiert HERMA 15260


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Weihnachtssticker Klassiker, sortiert HERMA 15260
Weihnachtssticker Klassiker, sortiert HERMA 15260
Weihnachtssticker Klassiker, sortiert HERMA 15260
Weihnachtssticker Klassiker, sortiert HERMA 15260
Artikel-Nr.:
     639-391672
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     15260
EAN/GTIN:
     4008705152600
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Schmucketiketten
Sticker
Inhalt: 3 Blatt, Material: Papier, Selbstklebende Schmucketiketten bunt bedruckt mit Weihnachts- motiven. Zum Dekorieren von Geschenken, Karten und Briefen. Inhalt: je 10 x 3216, 15072, 15261, 15262, 15263, 15264. Präsentiert im Kartondisplay.
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
60
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
je 10 x 3216, 15072, 15261, 15262, 15263, 15264
Breite:
235
Farbe:
sortiert
Höhe:
90
Tiefe:
180
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
480
60
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,91*
€ 1,23*
Lager 639
unbekannt
60
pro Karton
€ 4,99*
ab € 1,07*
€ 1,44*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 44,88*
€ 62,10*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 52,82*
€ 72,16*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Kartons
€ 1,44*
€ 1,71
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 1,40*
€ 1,67
pro Karton
ab 200 Kartons
€ 1,35*
€ 1,61
pro Karton
ab 30000 Kartons
€ 1,07*
€ 1,27
pro Karton
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 1,07* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Kartons
Mindestbestellmenge: 60 Kartons ( entspricht € 86,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.