Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-393154 Herst.-Nr.: 3433 EAN/GTIN: 4008705034333 |
| |
|
| | |
| Katzen sind die beliebtesten Haustiere Deutschlands und nebenbei noch der absolute Hit im Internet. Egal ob Bilder oder Videos, wenn Katzen involviert sind, wird es ein Erfolg. Auch deshalb sind die Sticker mit Katzenfotos von HERMA, nicht nur für Katzenliebhaber, ein absolutes Muss. Die niedlichen Motive eignen sich hervorragend zum Sammeln, Tauschen und zum Verschenken. Außerdem können mit den selbstklebenden Aufklebern triste und unspektakuläre Gegenstände wie Adressbücher, Schulhefte, Aufbewahrungsboxen oder Kalender ganz simpel verschönert werden und bekommen so einen persönlichen Touch. Bei der Anwendung der permanent haftenden Sticker sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Es gibt 10 verschiedene Motive, wovon jeweils 3 in einer Packung vorhanden sind. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter je Packung: | 3 | Anzahl der Etiketten je Packung: | 20 | Breite des Blattes: | 75 | Farbe: | bunt | Höhe des Blattes: | 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmucketiketten, Sticker, Tattoo-Etiketten, schmucketiketten herma, schmucketiketten, STICKER, 10535065, Katzen HERMA, TIERE, ETIKETTE, KLEIN-PC, 10393154 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,73* | € 1,14* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,79* | € 1,22* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,35* | | | | Lager 639 | | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,08* | € 1,61* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,82* | € 2,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|