Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotosichthüllen Fotophan, 13x18cm quer, 10 Stück, weiß HERMA 7587


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fotosichthüllen Fotophan, 13x18cm quer, 10 Stück, weiß HERMA 7587
Fotosichthüllen Fotophan, 13x18cm quer, 10 Stück, weiß HERMA 7587
Fotosichthüllen Fotophan, 13x18cm quer, 10 Stück, weiß HERMA 7587
Fotosichthüllen Fotophan, 13x18cm quer, 10 Stück, weiß HERMA 7587
Fotosichthüllen Fotophan, 13x18cm quer, 10 Stück, weiß HERMA 7587
Fotosichthüllen Fotophan, 13x18cm quer, 10 Stück, weiß HERMA 7587
Artikel-Nr.:
     639-397587
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7587
EAN/GTIN:
     4008705075879
Suchbegriffe:
Fotohüllen
Photohülle
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Fotosichthüllen für Fotos, Bilder, Postkarten, Eintrittskarten und vieles mehr, Format: 13 x 18 cm quer, für 4 Fotos pro Hülle, mit aufgeschweißten Klarsichttaschen, aus robustem weißem Polypropylen, weichmacherfrei und archivierungssicher, mit Eurolochung, passend für alle gängigen Ordner, Alben und Ringbücher, 10 Hüllen für 40 Fotos
Weitere Informationen:
Anzahl der Fotos je Hülle:
4
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Breite:
230
Breite [mm]:
230
Höhe:
297
geeignete Abmessung des Fotos:
13 x 18 cm quer
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhülle, 19312839, FOTOEINSTECKHÜLLEN, FOTOHÜLLEN, Klarsichthüllen, Lochrandhüllen, Photo-Hüllen, Sammelhüllen
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,44*
€ 5,46*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,48*
€ 5,50*
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,51*
€ 5,55*
10 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,55*
€ 5,61*
Lager 639
13
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,93*
€ 6,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,14*
€ 7,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.