Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freundebuch A5 Raumschiff GOLDBUCH 43570


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Freundebuch A5 Raumschiff GOLDBUCH 43570
Freundebuch A5 Raumschiff GOLDBUCH 43570
Freundebuch A5 Raumschiff GOLDBUCH 43570
Artikel-Nr.:
     639-407160570
Hersteller:
     Goldbuch
Herst.-Nr.:
     43570
EAN/GTIN:
     4009835435700
Suchbegriffe:
Freundebuch
Poesiealbum
Schulfreundebuch
poesiealbum goldbuch
72 illustrierte Seiten, Kunstdruck laminiert, Space
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
72
Breite [cm]:
15
Farbe:
bunt
Höhe [cm]:
21
Typbezeichnung des Motivs:
Raumschiff
Weitere Suchbegriffe: freundebuch, SCHULFREUNDE, MEINE FREUNDE, A5 RAUMSCHIFF, 10407160570
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
10
€ 4,99*
ab € 6,23*
€ 9,77*
1 Tag
10
€ 5,49*
ab € 6,22*
€ 9,80*
6 Tage
3
€ 5,99*
ab € 8,20*
€ 12,82*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.