Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freundebuch Pferdeliebe 3D, A5 GOLDBUCH 43 291


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Freundebuch Pferdeliebe 3D, A5 GOLDBUCH 43 291
Freundebuch Pferdeliebe 3D, A5 GOLDBUCH 43 291
Freundebuch Pferdeliebe 3D, A5 GOLDBUCH 43 291
Artikel-Nr.:
     639-408241291
Hersteller:
     Goldbuch
Herst.-Nr.:
     43 291
EAN/GTIN:
     4009835432914
Suchbegriffe:
Freundebuch
Poesiealbum
Schulfreundebuch
Tagebuch
88 illustrierte Seiten, Kunstdruck
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
88
Breite:
148
Breite [cm]:
14.8
Farbe:
Pferdeliebe
Höhe:
210
Höhe [cm]:
21
Weitere Suchbegriffe: tagebuch goldbuch, tagebuch, 43291 3D A5 PFERDELIEBE, 10408241291
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 5,49*
ab € 6,74*
€ 10,59*
Lager 639
12
€ 4,99*
ab € 7,43*
€ 11,52*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.