Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freundebuch Kindergarten Baustelle, A5 GOLDBUCH 43 216


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Freundebuch Kindergarten Baustelle, A5 GOLDBUCH 43 216
Freundebuch Kindergarten Baustelle, A5 GOLDBUCH 43 216
Freundebuch Kindergarten Baustelle, A5 GOLDBUCH 43 216
Freundebuch Kindergarten Baustelle, A5 GOLDBUCH 43 216
Artikel-Nr.:
     639-408243216
Hersteller:
     Goldbuch
Herst.-Nr.:
     43 216
EAN/GTIN:
     4009835432167
Suchbegriffe:
Freundebuch
Poesiealbum
Schulfreundebuch
Tagebuch
Das Freundebuch bietet 88 Seiten mit Illustrationen und es gibt viel Platz zum Eintragen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
88
Breite:
150
Breite [cm]:
15
Farbe:
Kindergarten Baustelle
Höhe:
210
Höhe [cm]:
21
Weitere Suchbegriffe: tagebuch, 43270 Kindergart MEERJUNGFRAU, 10408243270
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
8
€ 4,99*
ab € 6,24*
€ 9,81*
2 Tage
8
€ 5,49*
ab € 6,23*
€ 9,84*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.