Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freundebuch Traumfänger, A5 GOLDBUCH 43 205


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Freundebuch Traumfänger, A5 GOLDBUCH 43 205
Freundebuch Traumfänger, A5 GOLDBUCH 43 205
Freundebuch Traumfänger, A5 GOLDBUCH 43 205
Artikel-Nr.:
     639-408462205
Hersteller:
     Goldbuch
Herst.-Nr.:
     43 205
EAN/GTIN:
     4009835432051
Suchbegriffe:
Freundebuch
Poesiealbum
Schulfreundebuch
Tagebuch
Das Freundebuch bietet 88 Seiten mit Illustrationen und es gibt viel Platz zum Eintragen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
88
Breite:
148
Breite [cm]:
15
Farbe:
Traumfänger
Höhe:
210
Höhe [cm]:
21
Weitere Suchbegriffe: tagebuch goldbuch, tagebuch, 43205 A5 GOLDBUCH, 10408462205
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
101
€ 4,99*
ab € 6,25*
€ 9,86*
1 Tag
101
€ 5,49*
ab € 6,26*
€ 9,89*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.