Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freundebuch Racing Champion, A5, 15x21cm GOLDBUCH 43 089


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Freundebuch Racing Champion, A5, 15x21cm GOLDBUCH 43 089
Freundebuch Racing Champion, A5, 15x21cm GOLDBUCH 43 089
Freundebuch Racing Champion, A5, 15x21cm GOLDBUCH 43 089
Artikel-Nr.:
     639-408926
Hersteller:
     Goldbuch
Herst.-Nr.:
     43 089
EAN/GTIN:
     4009835430897
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
88 illustrierte Seiten, Kunstdruck
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
88
Breite [cm]:
15
Farbe:
bunt
Höhe [cm]:
21
Weitere Suchbegriffe: Freundebuch, Poesiealbum, Schulfreundebuch, notiz-buch a5, notiz buch, poesiealbum goldbuch, 43089 A5 Racing GOLDBUCH, 10408926
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
14
€ 4,99*
ab € 6,22*
€ 9,77*
2 Tage
14
€ 5,49*
ab € 6,25*
€ 9,80*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.