Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkkarton Heart to Heart, 3-teilig TURNOWSKY 85 483


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Geschenkkarton Heart to Heart, 3-teilig TURNOWSKY 85 483
Geschenkkarton Heart to Heart, 3-teilig TURNOWSKY 85 483
Geschenkkarton Heart to Heart, 3-teilig TURNOWSKY 85 483
Artikel-Nr.:
     639-409143
Hersteller:
     Turnowsky
Herst.-Nr.:
     85 483
EAN/GTIN:
     4009835854839
Suchbegriffe:
Geschenk-Karton
Geschenk-Kartonagen
Geschenkkarton
Geschenkkartonagen
von 12,5x18x5,5 bis 18,5x26x7cm, Kunstdruckpapier mit Reliefprägung
Weitere Informationen:
Anzahl der Größen:
3
Breite:
185
Farbe:
bunt
Form:
rechteckig
Höhe:
260
Tiefe:
70
Typbezeichnung des Motivs:
Heart to Heart
Weitere Suchbegriffe: geschenk karton, Heart, to, 3-teilig, TURNOWSKY, 85, 483
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 6,57*
€ 9,69*
Lager 639
1
€ 4,99*
ab € 7,44*
€ 10,84*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 10,84*
€ 12,90
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 10,70*
€ 12,73
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 10,01*
€ 11,91
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 9,80*
€ 11,66
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,52*
€ 11,33
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,44*
€ 8,85
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 7,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.