Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gästebuch Hochzeit just the two of us, 25x20cm GOLDBUCH 77 764


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gästebuch Hochzeit just the two of us, 25x20cm GOLDBUCH 77 764
Gästebuch Hochzeit just the two of us, 25x20cm GOLDBUCH 77 764
Gästebuch Hochzeit just the two of us, 25x20cm GOLDBUCH 77 764
Artikel-Nr.:
     639-409185
Hersteller:
     Goldbuch
Herst.-Nr.:
     77 764
EAN/GTIN:
     4009835777640
Suchbegriffe:
Besucher-Buch
Besucherbuch
Empfangs-Buch
Empfangsbuch
Ein Gästebuch ist immer eine tolle Möglichkeit, damit sich die Gäste persönlich eintragen und schriftlich verewigen können. Der Anlass hierbei kann natürlich total variieren: klassisch bei einer Hochzeit oder rundem Geburtstag, beim Besuch im Museum, für Gäste in einem Hotel oder als Buch in privaten Haushalten. Dieses Gästebuch hat ein Format von 25x20 cm und hat 100 weiße Seiten mit einer Grammatur von 210 g/m².
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
100
Breite [cm]:
25
Farbe:
braun
Höhe [cm]:
20
Typbezeichnung des Motivs:
Just the two of us
Weitere Suchbegriffe: Gäste-Buch, Gästebuch, besucherbuch, Hochzeit, just, the, two, of, us, 25x20cm, GOLDBUCH, 77, 764
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 12,91*
€ 19,08*
Lager 639
2
€ 4,99*
ab € 12,90*
€ 19,11*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.