Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotoalbum Bella Vista, 25x25cm, sortiert GOLDBUCH 24 8005


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotoalbum Bella Vista, 25x25cm, sortiert GOLDBUCH 24 8005
Fotoalbum Bella Vista, 25x25cm, sortiert GOLDBUCH 24 8005
Fotoalbum Bella Vista, 25x25cm, sortiert GOLDBUCH 24 8005
Artikel-Nr.:
     639-409257
Hersteller:
     Goldbuch
Herst.-Nr.:
     24 8005
EAN/GTIN:
     4057135248056
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Mit dem buchgebundenen Fotoalbum werden die schönsten Bilder und unvergessliche Momente auf 60 weißen Seiten für die Ewigkeit festgehalten. Jedes Album kann man individuell selbstgestalten und vielseitig einsetzen. Egal ob zur Geburt, Taufe, Geburtstag, Urlaub, oder als reguläres Album für alle Fotos eines Jahres! Dieses Album ist Made in Germany und steht für hochwertige Qualität aus tollen Materialien und in liebevoller Handarbeit gefertigt. Größe: 25x25 cm | 60 weiße Seiten (30 Blatt) | ca. 120 Fotos im Format 10x15 cm | ca. 60 Fotos im Format 13x18 cm | Material: echtes Leinen | Schutz der Fotos durch Pergamin Seiten | mit Bildausschnitt
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
60
Breite [cm]:
25
Farbe:
sortiert
Höhe [cm]:
25
Typbezeichnung des Motivs:
Bella Vist
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, goldbuch fotoalbum, foto album, fotoalbum 60 seiten, Bella, Vista, 25x25cm, sortiert, GOLDBUCH, 24, 8005
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,49*
ab € 56,2349*
€ 75,2949*
Lager 639
4
€ 4,99*
ab € 62,005*
€ 82,635*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,635*
€ 98,33565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,315*
€ 97,95485
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,625*
€ 93,56375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,405*
€ 89,73195
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,005*
€ 73,78595
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 12,401* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.