Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-411801 Herst.-Nr.: 3001 TB36 EAN/GTIN: 4007817042847 |
| |
|
| | |
| Zweispitzmaler marsgraphic duo Doppelfasermaler mit Pinselspitze, Material des Schaftes: PP - garantiert lange Lebensdauer, Farbe des Schaftes: silbergrau, Ausführung: , Dopplespitze, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, wasservermalbar, Strichstärke: feine Spitze: 0,5mm - 0,8mm, Pinselspitze: 1,0mm - 6,0mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: 36 sortierte Farben, Ausführung des Inhalts mit Packung: 36 ST in transparenter Faltschachtel, mit Aufhängelasche und Kartoneinleger, vorne mit Klebepunkt verschlossen. Weitere Informationen: | | Ausführung der Spitze: | Feine Spitze + Pinselspitze | Clip vorhanden: | false | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | 36-farbig sortiert | Strichstärke: | Pinselspitze: 1,0mm - 6,0mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, staedtler doppelfasermaler, doppelfasermaler, fasermaler 0,8mm, Faserschreiberetui DUO 36ST sortiertSTAEDTLER 3001 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 13,25* | € 19,31* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 14,93* | € 21,66* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 15,10* | € 21,71* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 15,40* | € 22,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 15,47* | € 22,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|