Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralhefter aus Colorspan, A4, 355g/m², tabak EXACOMPTA 240238E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralhefter aus Colorspan, A4, 355g/m², tabak EXACOMPTA 240238E
Spiralhefter aus Colorspan, A4, 355g/m², tabak EXACOMPTA 240238E
Spiralhefter aus Colorspan, A4, 355g/m², tabak EXACOMPTA 240238E
Spiralhefter aus Colorspan, A4, 355g/m², tabak EXACOMPTA 240238E
Spiralhefter aus Colorspan, A4, 355g/m², tabak EXACOMPTA 240238E
Spiralhefter aus Colorspan, A4, 355g/m², tabak EXACOMPTA 240238E
Artikel-Nr.:
     639-427019022
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     240238E
EAN/GTIN:
     3130632402389
Suchbegriffe:
Spiral-Hefter
Spiralhefter
Spiralschnellhefter
exacompta spiralhefter
Spiralhefter aus Karton 355g/qm - für A4. Dieser Spiralhefter wird aus Karton-Karton hergestellt, ein Karton von einzigartiger Qualität, homogen und gefärbt, ohne Lack und ohne Zusatz von Kunststoffmaterial. Er ist strapazierfähiger als alle anderen Kartons des täglichen Gebrauchs. Die Spiralhefter sind einfach und sicher zu verwenden. Sie ermöglichen eine sichere Ablage von gelochten Dokumenten. Mit dem bedruckten Deckel kann man den Inhalt optimal kennzeichnen. Für perforierte A4-Dokumente, Abstand 80mm, für bis zu 300 Blatt in A4 (80g). Der Spiralhefter wird in Deutschland hergestellt.
Weitere Informationen:
Breite:
240
Farbe:
braun
Flächenmasse des Papiers:
355
Höhe:
320
Verwendung für Papierformat:
A4
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
false
Weitere Suchbegriffe: spiral hefter, easy orga, pe, spiralhefter, Präsentationsmappen, Schnellhefter, Sichthefter, Klemmmappen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 1,50*
€ 2,73*
2 Tage
10
€ 5,95*
ab € 1,58*
€ 2,78*
2 Tage
29
€ 5,49*
ab € 1,91*
€ 3,31*
Lager 639
29
€ 4,99*
ab € 1,99*
€ 3,45*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
240231E
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.