| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 639-428351 Herst.-Nr.: 953223 EAN/GTIN: 4032722042927 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MOTIVATION LOB-& MOTIVATIONSKÄRTCHEN 50ER,Fleißkärtchen zum Sammeln, Freuen und Motivieren. Dieses Set bietet eine tolle Karten-Auswahl, um Kindern mit motivierenden Sprüchen und farbenfrohen Motiven langfristig Freude am Lernen zu schenken. Im Set sind insgesamt 50 Karten mit 10 verschiedenen Designs, die auf der Rückseite ausreichend Platz bieten, um Kindern eine individuelle Rückmeldung zu geben und zu sagen „Das hast du toll gemacht“! Einfach ideal für Lehrer/innen, Erzieher/innen und Eltern. Inhalt: 50 stabile Papier-Karten mit 10 unterschiedlichen Motiven und bedruckter Rückseite zum individuellen Beschriften, Artikelmaße inkl. Verpackung 1,2 cm x 11,8 cm x 10,6 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Aufdruck vorhanden: | true | Breite: | 11 | Farbe: | bunt | Höhe: | 118 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 639 | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 2,88* | € 3,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 3,51* | € 4,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 639 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,88* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 47,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 639 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 639 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|