Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachts-Fensterbild Flocke Magic Moments Kristalle TRENDHAUS 959980


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weihnachts-Fensterbild Flocke Magic Moments Kristalle TRENDHAUS 959980
Weihnachts-Fensterbild Flocke Magic Moments Kristalle TRENDHAUS 959980
Weihnachts-Fensterbild Flocke Magic Moments Kristalle TRENDHAUS 959980
Weihnachts-Fensterbild Flocke Magic Moments Kristalle TRENDHAUS 959980
Weihnachts-Fensterbild Flocke Magic Moments Kristalle TRENDHAUS 959980
Artikel-Nr.:
     639-428699
Hersteller:
     Trendhaus
Herst.-Nr.:
     959980
EAN/GTIN:
     4032722959980
Suchbegriffe:
Fensterbilder
fensterbilder
Mit den insgesamt 24 Stickern können Fenster, Glasfronten oder Spiegel wunderschön winterlich dekoriert werden. Die 6 verschiedenen weißen Schneeflocken- Motive auf transparentem Hinter- grund haben einen Durchmesser von 60-90mm und lassen sich super kombinieren. Und da sie mehrfach wiederverwendet werden können ist lange Freude garantiert. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
4
Anzahl der Etiketten je Packung:
6
Anzahl der Motive:
24
Breite des Blattes:
150
Farbe:
weiß
Höhe des Blattes:
210
Weitere Suchbegriffe: Weihnachts-Fensterbild, Flocke, Magic, Moments, Kristalle, TRENDHAUS, 959980
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,49*
ab € 18,2274*
€ 25,4274*
Lager 639
8
€ 4,99*
ab € 19,62108*
€ 27,27108*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,27108*
€ 32,45259
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,99112*
€ 32,11943
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,81104*
€ 30,71514
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,88104*
€ 29,60844
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,29112*
€ 28,90643
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,62108*
€ 23,34909
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,63509* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.