| |
|
| Artikel-Nr.: 639-428743 Herst.-Nr.: 959195 EAN/GTIN: 4032722959195 |
| |
|
| | |
| Galaktisch gut! Mit diesem besonderen Einladungskarten-Set wird die nächste Party zum Hit! Die 8 verschiedenen Monster-Motiv-Karten mit Soft-Touch-Veredelung sind zweisprachig (Deutsch und Englisch) im coolen Space-Design gestaltet und zum praktischen Ausfüllen konzipiert. Zusammen mit den dazu passenden Briefumschlägen, die personalisiert werden können, sind sie die perfekte Kombi, um auf einfache und schnelle Weise zu einer tollen Party einzuladen.Papierqualität Karten: hochwertiges 250g/m² PapierUmschlaggröße: ca. 22,0 x 11,0 cm Weitere Informationen: | | Art des Motivs (Typ): | Monster | Briefumschlag vorhanden: | true | Devise: | Monster | Farbe: | bunt | Produktverwendung: | Einladungskarten | witzige Karte: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 26,71668* | € 37,04664* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 27,1206* | € 37,37064* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,26005* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|