| |
|
| Artikel-Nr.: 639-428862 Herst.-Nr.: 961204 EAN/GTIN: 4032722961204 |
| |
|
| | |
| Mach Deinen Alltag bunter! Mit diesem Mehrfarbkuli kann man nicht nur in 6 verschiedenen Farben (rot, grün, orange, schwarz, lila, blau) schreiben, sondern auch noch ein superschönes Einhorn-Motiv stempeln! Das Stempelmotiv ist selbstfärbend und mit Verschlusskappe - handlich und praktisch zugleich! Perfekt zum Malen, Schreiben und Gestalten in der Schule u. v. m.Erhältlich in 2 unterschiedlichen Farben: blau, pinkGröße: ca. 15,3 cm, Ø ca. 2,1 cm Weitere Informationen: | | Mine auswechselbar: | true | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rot, grün, orange, schwarz, lila, blau | Strichstärke: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempelset, Multifunktions-Kugelschreiber, Multifunktionskugelschreiber, Multifunktionskuli, Multifunktionsschreibgerät, Multifunktionsstift, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, motivstempel, Kugelschreiber, Dreamland, mit, Stempel, sortiert, TRENDHAUS, 961204 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 32,59952* | € 45,48944* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 34,66304* | € 47,80304* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 16 Stück (ab € 2,16644* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|