Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, C4, 140g/m², Haftklebend, 250 Stück, weiß/blau MAILMEDIA 30006872


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtasche, C4, 140g/m², Haftklebend, 250 Stück, weiß/blau MAILMEDIA 30006872
Versandtasche, C4, 140g/m², Haftklebend, 250 Stück, weiß/blau MAILMEDIA 30006872
Versandtasche, C4, 140g/m², Haftklebend, 250 Stück, weiß/blau MAILMEDIA 30006872
Versandtasche, C4, 140g/m², Haftklebend, 250 Stück, weiß/blau MAILMEDIA 30006872
Artikel-Nr.:
     639-430573
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30006872
EAN/GTIN:
     4018529007345
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandtasche Ormypack. Hohe Reissfestigkeit durch Fadenverstärkung, schützt Inhalt gegen Beschädigung und eignet sich damit optimal für den Versand von heiklen oder wichtigen Unterlagen. Format des Umschlages: DIN C4. Größe (B x H): 324 x 229 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: weiß/blau. Werkstoff: Offsetpapier fadenverstärkt, Flächenmasse des Papiers: 140 g/qm.
Weitere Informationen:
Breite:
324
Farbe:
weiß/blau
Flächenmasse des Papiers:
140
Format des Umschlages:
C4
Höhe:
229
Verschlusstechnik:
haftklebend mit Abziehstreifen
Werkstoff:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Kraftpapier, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, kraftpapier weiß, briefumschlag c4, 320410, 30006872, VERSANDTASCHE, FADENVERSTÄRKT, 430573, Postversandkuverts, Selbstklebende Kuverts und Taschen, Taschen für den Versand, Fenstertaschen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
44
€ 5,99*
ab € 49,30*
€ 67,13*
€ 5,50*
ab € 76,22*
€ 100,71*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 77,99*
€ 100,71*
353 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 87,13*
€ 110,38*
Lager 639
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 109,90*
€ 139,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,24*
€ 165,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAILmedia
30005508
ab € 61,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.