Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz für Versandkarton Smartphone 5", 110x135mm COLOMPAC 30004020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatz für Versandkarton Smartphone 5", 110x135mm COLOMPAC 30004020
Einsatz für Versandkarton Smartphone 5", 110x135mm COLOMPAC 30004020
Einsatz für Versandkarton Smartphone 5", 110x135mm COLOMPAC 30004020
Einsatz für Versandkarton Smartphone 5", 110x135mm COLOMPAC 30004020
Artikel-Nr.:
     639-430824
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     30004020
EAN/GTIN:
     4033657963059
Suchbegriffe:
FT140.002
300043594
EINLEGER FÜR VERSANDKARTON
CP140.002
Geeignet für den Versand von Smartphone bis 5"und empfindlichen elektronischen Bauteilen. Schlag- und stoßressistente Konstruktion. Integriertes Kabel- und Zubehörfach. Wiederschließbar durch Steckverschluss. Nutzbares Innenmaß: 110 x 135 mm. Einleger für Herstellernr. 30043594 - Artikel PBS Nr. 430823.
Weitere Informationen:
Breite:
110
Farbe:
braun
Höhe:
135
Tiefe:
135
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
120
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 1,14*
1 Tag
394
1
€ 5,49*
ab € 1,18002*
€ 2,09002*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,49*
€ 2,61*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.