Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkbox Medium, 363x291x125mm, weiß COLOMPAC 30011648


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschenkbox Medium, 363x291x125mm, weiß COLOMPAC 30011648
Geschenkbox Medium, 363x291x125mm, weiß COLOMPAC 30011648
Geschenkbox Medium, 363x291x125mm, weiß COLOMPAC 30011648
Geschenkbox Medium, 363x291x125mm, weiß COLOMPAC 30011648
Geschenkbox Medium, 363x291x125mm, weiß COLOMPAC 30011648
Artikel-Nr.:
     639-430844000
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     30011648
EAN/GTIN:
     4033657964063
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
Geschenkbox Medium.Innenmaß (LxBxH): 363 x 290 x 125 mm. Werkstoff: Wellpappe. Modernes mattes Naturpapier mit edler Haptik, hochwertig offsetbedruckt in ansprechenden Design, einfach und schnell aufgebaut mit zusätzlichem Selbstklebeverschluss, mit integriertem Aufreißfaden für einfache Entnahme. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Breite:
363
Farbe:
weiß
Höhe:
125
Tiefe:
290
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
40
40
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 3,35*
2 Tage
240
1
€ 5,95*
ab € 2,48*
€ 4,02*
1
€ 5,50*
ab € 3,12*
€ 5,84*
3 Tage
36
1
€ 5,49*
ab € 3,77*
€ 5,88*
Lager 639
36
1
€ 4,99*
ab € 4,36*
€ 6,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP068.92/02
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.