Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adventsstumpen-Kerze elfenbein 5cm 8cm 218155.003


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Adventsstumpen-Kerze elfenbein 5cm 8cm 218155.003
Adventsstumpen-Kerze elfenbein 5cm 8cm 218155.003
Artikel-Nr.:
     639-436426003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     218155.003
EAN/GTIN:
     4009406640366
Suchbegriffe:
Kerze
Kerzen
Standard-Kerzen
Standardkerzen
Adventsstumpen-Kerze 4ST elfenbein 218155.003 80x50mm Adventsstumpen-Kerze 4ST elfenbein
Weitere Informationen:
Breite:
50
Farbe:
elfenbein
Höhe:
80
Weitere Suchbegriffe: Wachs-Kerzen, Wachskerzen, kerzen, ADVENTSKERZE, ADVENTKERZE, 11329219, 218155003 4ST, 10436426003
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 4,40*
€ 6,96*
Lager 639
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 4,99*
€ 7,85*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.