Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierfarb-Kugelschreiber Take 4, Druckmechanik, M, weiß SCHNEIDER 138049


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vierfarb-Kugelschreiber Take 4, Druckmechanik, M, weiß SCHNEIDER 138049
Vierfarb-Kugelschreiber Take 4, Druckmechanik, M, weiß SCHNEIDER 138049
Vierfarb-Kugelschreiber Take 4, Druckmechanik, M, weiß SCHNEIDER 138049
Vierfarb-Kugelschreiber Take 4, Druckmechanik, M, weiß SCHNEIDER 138049
Vierfarb-Kugelschreiber Take 4, Druckmechanik, M, weiß SCHNEIDER 138049
Vierfarb-Kugelschreiber Take 4, Druckmechanik, M, weiß SCHNEIDER 138049
Vierfarb-Kugelschreiber Take 4, Druckmechanik, M, weiß SCHNEIDER 138049
Vierfarb-Kugelschreiber Take 4, Druckmechanik, M, weiß SCHNEIDER 138049
Vierfarb-Kugelschreiber Take 4, Druckmechanik, M, weiß SCHNEIDER 138049
Vierfarb-Kugelschreiber Take 4, Druckmechanik, M, weiß SCHNEIDER 138049
Vierfarb-Kugelschreiber Take 4, Druckmechanik, M, weiß SCHNEIDER 138049
Artikel-Nr.:
     639-467120000
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     138049
EAN/GTIN:
     4004675140166
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Vierfarb-Kugelschreiber mit den Schreibfarben schwarz, rot, blau und grün, Gehäusefarbe weiß. Der Take 4 bietet die perfekte 4 in 1 - Lösung zum Planen, Organisieren und Strukturieren. Mithilfe der farbigen Drücker kann man schnell und komfortabel zwischen den einzelnen Schreibfarben wechseln und behält dabei alles im Blick. Die Viscoglide®-Technologie sorgt für sensationell weiches und gleitendes Schreiben, Strichstärke M. Das Gehäuse ist umwelt- und ressourcenschonend hergestellt und besteht aus 92% recyceltem Kunststoff. Dadurch werden über 84% CO2-Emissionen eingespart (im Vergleich zu konventionellem Kunststoff). Die glatte Oberfläche des Gehäuses lässt sich leicht reinigen und desinfizieren. Der Vierfarb-Kugelschreiber ist mit der Take 4 Refill-Mine nachfüllbar. Das reduziert den Abfall und sorgt immer wieder für neuen Schreibspaß. Alle 4 Schreibfarben sind dokumentenecht nach ISO 12757-2. Mit dem stabilen Metallclip findet der Take 4 Platz in jeder Tasche oder am Notizblock.
Weitere Informationen:
Anzahl der Minen:
4
Mine auswechselbar:
true
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
4-farbig (schwarz, rot, blau, grün)
Strichstärke:
M
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
1
€ 5,49*
ab € 1,13*
€ 2,01*
8 Tage
17465
1
€ 5,87*
ab € 1,13*
€ 2,06*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 1,19*
€ 2,11*
1
€ 6,95*
ab € 1,18*
€ 2,18*
Lager 639
75
1
€ 4,99*
ab € 1,44*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.