Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-467120001 Herst.-Nr.: 138003 EAN/GTIN: 4004675140135 |
| |
|
| | |
| Vierfarb-Kugelschreiber mit den Schreibfarben schwarz, rot, blau und grün, Gehäusefarbe dunkelblau. Der Take 4 bietet die perfekte 4 in 1 - Lösung zum Planen, Organisieren und Strukturieren. Mithilfe der farbigen Drücker kann man schnell und komfortabel zwischen den einzelnen Schreibfarben wechseln und behält dabei alles im Blick. Die Viscoglide®-Technologie sorgt für sensationell weiches und gleitendes Schreiben, Strichstärke M. Das Gehäuse ist umwelt- und ressourcenschonend hergestellt und besteht aus 92% recyceltem Kunststoff. Dadurch werden über 84% CO2-Emissionen eingespart (im Vergleich zu konventionellem Kunststoff). Die glatte Oberfläche des Gehäuses lässt sich leicht reinigen und desinfizieren. Der Vierfarb-Kugelschreiber ist mit der Take 4 Refill-Mine nachfüllbar. Das reduziert den Abfall und sorgt immer wieder für neuen Schreibspaß. Alle 4 Schreibfarben sind dokumentenecht nach ISO 12757-2. Mit dem stabilen Metallclip findet der Take 4 Platz in jeder Tasche oder am Notizblock. Weitere Informationen: | | Anzahl der Minen: | 4 | Mine auswechselbar: | true | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | 4-farbig (schwarz, rot, blau, grün) | Strichstärke: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, Mehrfarbkugelschreiber, Mehrfarbkuli, Vierfarb-Kugelschreiber, Vierfarbkugelschreiber, Vierfarbkuli, schneider mehrfarbkugelschreiber, mehrfarbkugelschreiber, einwegkugelschreiber blau, Kugelstift, Schreibstift, Mehrfachstifte, Touch Pens |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,13* | € 2,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,20* | € 2,12* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,18* | € 2,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,22* | € 2,15* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,45* | € 2,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|