| |
|
| Artikel-Nr.: 639-472571013 Herst.-Nr.: 52807-00000 EAN/GTIN: 4042448502452 |
| |
|
| | |
| Malerband Classic. Einsatzbereich: Innenbereich. Produktverwendung: Malerarbeiten. Max. Ablösezeitraum: 7 Tage. Für scharfe Farbkanten, ideal für ambitionierte Malerarbeiten in den eigenen vier Wänden. Bandgröße (L x B): 50 m x 50 mm. Farbe: beige. Weitere Informationen: | | Breite: | 50 | Länge: | 50 | Werkstoff: | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband 50mm, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, kreppklebeband, grafikband, grafikkrepp, fixierband, fixierbänder, fixierkrepp, malerband, malerkrepp, malerkreppband, abdeckband, abdeckkrepp |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 5,69* | € 7,87* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,17* | € 8,24* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,73* | € 8,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,01* | € 8,28* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,99* | ab € 7,43* | € 10,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 7,43* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|