Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Uniball Vision Elite, blau UNI-BALL 146751


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenroller Uniball Vision Elite, blau UNI-BALL 146751
Tintenroller Uniball Vision Elite, blau UNI-BALL 146751
Tintenroller Uniball Vision Elite, blau UNI-BALL 146751
Tintenroller Uniball Vision Elite, blau UNI-BALL 146751
Tintenroller Uniball Vision Elite, blau UNI-BALL 146751
Artikel-Nr.:
     639-500016001
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     146751
EAN/GTIN:
     4902778707562
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Ink Ball
Kuli-Füller
Tintenroller uni-ball® VISION ELITE blau/schwarz.Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: spezielle Mine. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Linienbreite: 0,6 mm; Kugeldurchmesser: 0,8 mm; blau-schwarz, Mine auswechselbar. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung Stift: Kunststoff, geriffelt, Material des Clips: Metall. Gleichmäßiger Tintenfluss durch Direktfüll-System. Tintenstand durch Sichtfenster kontrollierbar. Farbe des Schaftes: weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Mine auswechselbar:
true
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau/schwarz
Strichstärke:
0,40 mm
Weitere Suchbegriffe: Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, tintenkugelschreiber uni-ball, kugelschreiber, FAC146751, 213690, 18012864, 14 67 51, 8803377, 146751, UNIBALL VISION ELITE, AWF UNIBALL VISION, TR AWF, TR UNIBALL VISION ELITE, VISION ELITE, AWF TINTENROLLER, TINTENROLLER AWF, UB200, FAC 146751, TINTENROLLER FABER CASTELL, 1467, UNI-BALL VISION ELITE BL, 3390041, 16885288, FAB-146751, 2311024037, Tintenroller Vision blauUNI-BALL 146751 UB200Elite
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
294
1
€ 5,49*
ab € 1,45*
€ 2,60*
1 Tag
183
1
€ 5,95*
ab € 1,51*
€ 2,72*
1
€ 7,95*
ab € 1,55*
€ 2,87*
Lager 639
294
1
€ 4,99*
ab € 1,62*
€ 2,89*
1
€ 4,30*
ab € 1,63*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
146721
ab € 1,55*
Sonstiges
Uni-Ball
146799
ab € 1,27*
Sonstiges
Uni-Ball
146798
ab € 0,79*
Sonstiges
Uni-Ball
146753
ab € 1,64*
Sonstiges
Uni-Ball
UB-200 GREEN
ab € 1,76*
Sonstiges
Uni-Ball
UB-200 VIOLET
ab € 1,75*
Sonstiges
Uni-Ball
UBR-90 B
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.