Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Kugelschreiber Poly Ball XB, sortiert FABER CASTELL 241144


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Display Kugelschreiber Poly Ball XB, sortiert FABER CASTELL 241144
Display Kugelschreiber Poly Ball XB, sortiert FABER CASTELL 241144
Display Kugelschreiber Poly Ball XB, sortiert FABER CASTELL 241144
Artikel-Nr.:
     639-502945740
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     241144
EAN/GTIN:
     4005402411443
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Schreibgeräte-Display
faber castell kugelschreiber blau
Inhalt: je 10 x 241127 rose, 241128 pink, 241165 mintgrün, je 5 x 241153 schwarz, 241167 emerald grün, Dauerdisplay Poly Ball XB. Ausführung des Inhalts des Displays: Kugelschreiber XB. Ausführung der Sortimentszugabe: Aufsteller und Backcard. Attraktive Platzierung des Topsellers. Material des Displays: Kunststoff. Größe (B x H x T): 160 x 330 x 180 mm. Farbe: sortiert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
40
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
Kugelschreiber XB
Breite:
160
Farbe:
sortiert
Höhe:
330
Mine auswechselbar:
true
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Strichstärke:
XB
Tiefe:
180
Weitere Suchbegriffe: kugelschreiber, kugelschreiber blau, Poly Ball, Polyball, F.C., Faber Castell, F. C., Faber, Druckkugelschreiber, Schreiber, Kulli, XB, Leichtlaufkugelschreiber, ballpoint pen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
80
40
€ 4,99*
ab € 2,69*
€ 3,51*
3 Tage
80
40
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 3,72*
1
€ 6,78*
ab € 94,70*
€ 126,82*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 140,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.