Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer Colori EBERHARD FABER 585418


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Radierer Colori EBERHARD FABER 585418
Radierer Colori EBERHARD FABER 585418
Radierer Colori EBERHARD FABER 585418
Artikel-Nr.:
     639-504412
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     585418
EAN/GTIN:
     4087205854184
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer
Radierer Colori mit Banderole. Werkstoff: Kautschuk. Produktverwendung: Radieren von Blei- & Farbstiften. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Auffällige, auf die Zielgruppe abgestimmte Designs; Sauberes und schmierfreies Radieren. Farbe: 6x blau, 4x pink, 4x grün, 4xlila. Größe (B x H x L): 40 x 13 x 23 mm
Weitere Informationen:
Breite:
40
Farbe:
sortiert
Höhe:
13
Länge:
23
Länge [in mm]:
40
Werkstoff:
Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: Radiergummi, bleistift radierer faber castel, kautschuk radierer, faber-castell radier-gummi, Radierer ColoriEBERHARD FABER 585418
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 5,49*
ab € 6,24132*
€ 9,8613*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 7,01334*
€ 10,9233*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,9233*
€ 12,99873
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,70334*
€ 12,73697
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,80334*
€ 11,66597
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,45324*
€ 11,24936
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,28332*
€ 11,04715
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,01334*
€ 8,34587
pro Paket
1 Paket enthält 18 Stück (ab € 0,38963* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.