Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neonmarker, 1,5mm, schwarz FABER CASTELL 160799


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neonmarker, 1,5mm, schwarz FABER CASTELL 160799
Neonmarker, 1,5mm, schwarz FABER CASTELL 160799
Neonmarker, 1,5mm, schwarz FABER CASTELL 160799
Neonmarker, 1,5mm, schwarz FABER CASTELL 160799
Neonmarker, 1,5mm, schwarz FABER CASTELL 160799
Neonmarker, 1,5mm, schwarz FABER CASTELL 160799
Neonmarker, 1,5mm, schwarz FABER CASTELL 160799
Artikel-Nr.:
     639-505995799
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     160799
EAN/GTIN:
     4005401607991
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Creative Marker. Ausführung: Faserspitze. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, wasserfest. Material des Schaftes: Kunststoff. Clip vorhanden. Kappe umsteckbar. Nach Fixierung bei 160 Grad im Backofen wasserfest, geruchsneutral, kein Pumpen oder Schütteln notwendig. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 1,5. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blackout.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Faserspitze
Clip vorhanden:
true
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
1,5 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
10
10
€ 4,99*
ab € 0,96*
€ 1,49*
1 Tag
10
10
€ 5,49*
ab € 1,05*
€ 1,63*
10
€ 4,16*
ab € 1,06*
€ 1,65*
1
€ 6,78*
ab € 0,94*
€ 1,77*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.