Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pigmentmarker Uni Posca PC-1MC, beige UNI-BALL 186772


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pigmentmarker Uni Posca PC-1MC, beige UNI-BALL 186772
Pigmentmarker Uni Posca PC-1MC, beige UNI-BALL 186772
Pigmentmarker Uni Posca PC-1MC, beige UNI-BALL 186772
Artikel-Nr.:
     639-507011013
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186772
EAN/GTIN:
     4902778167809
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC1MC. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 0,7. Schreibfarbe von Schreibgeräten: beige.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Farbe des Schaftes:
schwarz
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
beige
Strichstärke:
0,70 mm
wasserfest:
false
Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Pigmentmarker, filzstift schwarz 0,7mm, acryl marker, posca pigmentmarker, ACRYLMARKER, 11261111, Pigmentmarker rotUNI-POSCA 186721 PC1MC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
25
€ 4,99*
ab € 1,85*
€ 3,33*
1 Tag
25
€ 5,49*
ab € 1,88*
€ 3,40*
€ 6,78*
ab € 1,88*
€ 3,41*
10 Tage
25
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 3,46*
€ 5,50*
ab € 1,75*
€ 4,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
186702
ab € 1,77*
Zubehör
Uni-Ball
186716
ab € 24,53*
Zubehör
Uni-Ball
186704
ab € 6,17*
Zubehör
Uni-Ball
186708
ab € 12,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.