| |
|
| Artikel-Nr.: 639-508649 Herst.-Nr.: 33052 424264 EAN/GTIN: 4058653101557 |
| |
|
| | |
| 100% Recyclingpapier, 5 Motive sortiert, mit Metallic-Relieffarbe, 80g/m² Weitere Informationen: | | Breite: | 700 | Farbe: | bunt | Länge: | 1500 | Länge [in m]: | 1.5 | Typbezeichnung des Motivs: | Weihnachten | Werkstoff: | Papier |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,49* | ab € 2,79* | € 3,69* | | | | Lager 639 | | | | 25 | | € 4,99* | ab € 3,27* | € 4,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 3,27* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Rollen | Mindestbestellmenge: 25 Rollen ( entspricht € 108,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|