Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift Jumbo Grip, 4mm, fleischfarbe FABER CASTELL 110932


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbstift Jumbo Grip, 4mm, fleischfarbe FABER CASTELL 110932
Farbstift Jumbo Grip, 4mm, fleischfarbe FABER CASTELL 110932
Farbstift Jumbo Grip, 4mm, fleischfarbe FABER CASTELL 110932
Farbstift Jumbo Grip, 4mm, fleischfarbe FABER CASTELL 110932
Farbstift Jumbo Grip, 4mm, fleischfarbe FABER CASTELL 110932
Farbstift Jumbo Grip, 4mm, fleischfarbe FABER CASTELL 110932
Farbstift Jumbo Grip, 4mm, fleischfarbe FABER CASTELL 110932
Farbstift Jumbo Grip, 4mm, fleischfarbe FABER CASTELL 110932
Farbstift Jumbo Grip, 4mm, fleischfarbe FABER CASTELL 110932
Farbstift Jumbo Grip, 4mm, fleischfarbe FABER CASTELL 110932
Artikel-Nr.:
     639-509019 32
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     110932
EAN/GTIN:
     4005401109327
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte faber castell
Farbstift JUMBO GRIP. Ausführung der Schaftform: Dreikant. Farbe des Schaftes: fleischfarbe hell. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben. Größe (⌀ x L): 9 x 175 mm. Wasservermalbar. Jumbo Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Griff beim Schreiben und Malen. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld.. Stärke der Mine: 4. Bezeichnung der Härte: weich. Schreibfarbe der Mine: fleischfarbe hell.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Härte:
weich
Durchmesser:
9
Länge:
175
Länge [in mm]:
175
Schreibfarbe der Mine:
fleischfarben
wasservermalbar:
true
Weitere Suchbegriffe: buntstifte, 2830024016, 18012723, FARBSTIFT AWF, FAC110932, 110932, FARBSTIFT JUMBO, JUMBO GRIP, FARBSTIFT GRIP, GRIP, 105679, JG43, 5425110932, 1900586, FARBSTIFT FABER CASTELL JUMBO GRIP, 1109, FARBSTIFT JUMBO GRIP FLF, 028419, 16504768, 23250, Farbstifte, Zeichenstifte, 50901932
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 1,09*
€ 1,68*
Lager 639
144
1
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,83*
10 Tage
159
1
€ 5,87*
ab € 1,02*
€ 1,92*
1 Tag
144
1
€ 5,49*
ab € 1,10*
€ 2,03*
1
€ 5,50*
ab € 1,03*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
110972
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110904
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110966
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110921
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110919
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110963
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110947
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110907
ab € 1,00*
Zubehör
Faber-Castell
110992
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110909
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110953
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110934
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110925
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110981
ab € 1,00*
Zubehör
Faber-Castell
110982
ab € 1,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.