Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Businesstrolley Patriot 2 17 " schwarz WENGER WE600662


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Businesstrolley Patriot 2 17 " schwarz WENGER WE600662
Businesstrolley Patriot 2 17 " schwarz WENGER WE600662
Businesstrolley Patriot 2 17 " schwarz WENGER WE600662
Businesstrolley Patriot 2 17 " schwarz WENGER WE600662
Businesstrolley Patriot 2 17 " schwarz WENGER WE600662
Businesstrolley Patriot 2 17 " schwarz WENGER WE600662
Artikel-Nr.:
     639-540667023
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     WE600662
EAN/GTIN:
     7613329008225
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Comp-U-Roller enthält ein gepolstertes Fach, das bis zu 17 "Laptops schützt , Ergonomischer Wagengriff , Der Essentials Organizer hält Artikel wie Kabel, Ladegeräte und Visitenkarten sauber und zugänglich, Leichtgängige Räder ermöglichen das Manövrieren in engen Kurven und engen Gehwegen , Das passende herausnehmbare Laptop-Slimcase schützt bis zu 15,4 "-Laptops und bietet eine praktische Alternative zum Comp-U-Roller
Weitere Informationen:
Breite:
410
Farbe:
schwarz
Griff vorhanden:
true
Höhe:
430
Produktverwendung:
Notebook
Tiefe:
3100
Werkstoff:
Polyester
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 74,49*
€ 95,68*
€ 4,70*
ab € 76,76*
€ 95,69*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 79,58*
€ 98,41*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 79,86*
€ 99,17*
Lager 639
5
€ 4,99*
ab € 114,06*
€ 139,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,17*
€ 165,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,15*
€ 163,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.