Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptoprucksack Legacy 16 " schwarz WENGER WE600631


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laptoprucksack Legacy 16 " schwarz WENGER WE600631
Laptoprucksack Legacy 16 " schwarz WENGER WE600631
Laptoprucksack Legacy 16 " schwarz WENGER WE600631
Laptoprucksack Legacy 16 " schwarz WENGER WE600631
Artikel-Nr.:
     639-540670023
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     WE600631
EAN/GTIN:
     7613329007891
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Gepolstertes Fach für Notebooks bis 15.6 Zoll, 2 geräumige Hauptfächer mit 2-Wege-Reißverschluss, Fronttasche mit multifunktionalem Organizer, 2 seitliche Netztaschen
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
Polyester
Breite:
350
Farbe:
schwarz
Griff vorhanden:
true
Höhe:
450
Produktverwendung:
Notebookrucksack
Tiefe:
250
Werkstoff:
Polyester
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,83*
€ 48,62*
1 Tag
80
€ 4,90*
ab € 38,87*
€ 48,63*
€ 4,70*
ab € 39,01*
€ 48,70*
1 Tag
37
€ 5,95*
ab € 40,89*
€ 50,78*
Lager 639
12
€ 4,99*
ab € 56,21*
€ 69,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenger
600627
ab € 40,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.