Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptoptasche Legacy 17 " schwarz WENGER WE600655


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laptoptasche Legacy 17 " schwarz WENGER WE600655
Laptoptasche Legacy 17 " schwarz WENGER WE600655
Laptoptasche Legacy 17 " schwarz WENGER WE600655
Laptoptasche Legacy 17 " schwarz WENGER WE600655
Artikel-Nr.:
     639-540672023
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     WE600655
EAN/GTIN:
     7613329008133
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
3 Gepäckfächer , Passend für die meisten 17 "Notebooks; Innenmaß Breite:38 cm;Innenmaß Höhe:27 cm;Innenmaß Tiefe:3.5 cm , Schutz Notebookfach , Checkpoint-freundlich; Einfach zugängliche Vordertasche
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
Polyester
Breite:
420
Farbe:
schwarz
Griff vorhanden:
true
Höhe:
320
Produktverwendung:
Notebooktasche
Tiefe:
210
Werkstoff:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Computerkoffer, Laptop-Koffer, Laptopkoffer, Notebook-Koffer, Notebookkoffer, Notebookkoffer-Trolley, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, 17 zoll laptoptasche, computerkoffer, laptop-koffer 17 zoll, 17 Zoll Laptop, Aktentasche, Business Tasche, Complete, Computer-Rucksack, Computer-Tasche, Computer-Tragetasche, Computerrucksack, Computertasche, Computertragetasche, Computertrolley, Koffer für Notebook, Kuriertasche, Laptop Tasche, Laptop-Kuriertasche, Laptop-Messenger, Laptop-Rucksack, Laptop-Shopper, Laptop-Tragetasche, Laptop-Trolley, Laptoprucksack, Laptoptragetasche, Laptoptrolley, Leitz, Messenger, Notebook-Kuriertasche, Notebook-Messenger, Notebook-Rucksack, Notebook-Shopper, Notebook-Tragetasche, Notebook-Trolley, Notebookrucksack, Notebooktragetasche, Notebooktrolley, Rucksack für Notebook, Shopper, Smartphone, Tablet, Tablet-Tasche, Tablettasche, Tasche für Computer, Tasche für Ultrabook, Taschen, Traveller, Trolley für Notebook, Ultrabook-Tasche, Ultrabooktasche, universal
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,84*
€ 52,31*
€ 4,70*
ab € 40,84*
€ 52,32*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 42,50*
€ 53,90*
1 Tag
16
€ 5,95*
ab € 42,55*
€ 54,33*
Lager 639
3
€ 4,99*
ab € 60,08*
€ 75,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
46145
ab € 30,85*
Ähnlich
Jüscha
46029
ab € 30,17*
Ähnlich
Wenger
600654
ab € 25,85*
Ähnlich
Wenger
601057
ab € 37,64*
Ähnlich
RS Pro
1112292
ab € 57,03*
Ähnlich
Soennecken
5169
ab € 38,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.